Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79-700

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter AquaDri® Ansell Moisture Management Technology™.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Leichtmontage in Kontakt mit Chemikalien
  • Metallproduktion
  • Motor- und Systemprüfstände
  • Automobilindustrie/OEM
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Arbeiten mit Lösungen auf Öl- und Kohlenwasserstoffbasis

Vorteile/Ausführungen
  • absorbiert Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken
  • leichter, komfortabler Handschuh für den ganzen Tag
  • antistatisch nach EN 1149
  • Stärke 0,225 mm (Nitril-Außenschicht 0,200 mm plus Innenbeschichtung 0,025 mm)

Material
  • Nitrilkautschuk mit integrierter AquaDri®-Technik, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003EN 374:2016 Typ BKontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Sempertip

Semperit | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-195 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-195

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Extradünner, wiederverwendbarer Latexhandschuh mit hervorragendem Griff- und Tastgefühl. Spezialbehandelt zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken