Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-195

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Extradünner, wiederverwendbarer Latexhandschuh mit hervorragendem Griff- und Tastgefühl. Spezialbehandelt zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
  • leichte Montagearbeiten
  • Umgang mit Lebensmitteln

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Wandstärke: ±0,35 mm

Material
  • Naturlatex, velourisiert, chloriniert, mit Schuppenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79-700 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79-700

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter AquaDri® Ansell Moisture Management Technology™. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Sempertip

Semperit | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken