Menu

Armschutz HyFlex® 11-250

von Ansell   |   mehr Armschutz

Drucken
Nahtloser Armschutz aus HPPE-Gewebe für ein angenehmes, weiches und kühles Tragegefühl. Der Armschutz bietet zusätzlich einen hohen Schnittschutz und ist mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® kombinierbar.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • leichte Metallpressen
  • Wartung
  • Erstmontage

Vorteile/Ausführungen
  • ohne Daumenloch

Material
  • nahtloses HPPE-INTERCEPT™-Gewebe, Gauge 15

Zertifizierungen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Armschutz ActivArmr® 59-416 | Armschutz
angesehen
Armschutz ActivArmr® 59-416

Ansell | Armschutz

Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Schutzkategorie II

Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch

Ansell | Armschutz

Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Schutzkategorie III

Armschutz HyFlex® 11-251, mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Armschutz HyFlex® 11-251, mit Daumenloch

Ansell | Armschutz

Nahtloser Armschutz mit Daumenloch aus HPPE-Gewebe für einen angenehmes, weiches und kühles Tragegefühl. Der Armschutz bietet zusätzlich einen hohen Schnittschutz und ist mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® kombinierbar. Schutzkategorie II

Armschutz HyFlex® 11-200 | Armschutz
angesehen
Armschutz HyFlex® 11-200

Ansell | Armschutz

Komfortabler Armschützer mit anatomischer Passform und Größenverstellbarkeit für viel Bewegungsfreiheit und komfortables Arbeiten. Hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbe und Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 sowie Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1 sind weitere Sicherheitsfakto...

Armschutz STEELSLEEVE/50/B | Armschutz
angesehen
Armschutz STEELSLEEVE/50/B

Lebon | Armschutz

Nahtlose Stickarmstulpe mit Klettverschluss am Oberarm und Daumenloch. Schutzkategorie II.

Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch | Armschutz
angesehen
Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch

Honeywell | Armschutz

Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz gegen Kontaktwärme durch die doppelte Dicke und die Kevlar®-Faser. Schutzkategorie II

Armschutz Protect MS | Armschutz
angesehen
Armschutz Protect MS

Stihl | Armschutz

Atmungsaktiver Armschützer mit hohem Tragekomfort durch spezielles Ventilationsmaterial. Angenehmer Bund und integriertes Daumenloch sorgen für besseren Halt. Schutzkategorie I.

Armschutz Strick 60491 C500 sleeve ohne Daumenloch | Armschutz
angesehen
Armschutz Strick 60491 C500 sleeve ohne Daumenloch

Uvex | Armschutz

Strick-Unterarmschutz mit Klettverschluss, schützt den Unterarm vor Schnitten. Dieser Armschützer garantiert höchste Schnittbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie herausragenden Tragekomfort. Schutzkategorie II

Armschutz Tegera® 72 | Armschutz
angesehen
Armschutz Tegera® 72

Ejendals | Armschutz

Bequemer, robuster und luftdurchlässiger Armschutz mit sehr guter Passform.  Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken