Menu

Lederhandschuh RIND SUPER

von JS Staffl   |   mehr Arbeitshandschuhe Leder

Drucken
Top-Lederqualität, heller Stoff, Handflächenfutter.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • Mindestlederstärke 1,2 mm
  • gummiverstärkte Stulpe
  • Zeigefinger ganz aus Leder

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Arbeitshandschuhe Leder

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder. Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkategorie II

Lederhandschuh Rindsnarbenleder TOP HiVi | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsnarbenleder TOP HiVi

Arbeitshandschuhe Leder

Rindnarben-Lederhandschuh, natur mit fluoreszierendem Handrücken und Stulpe, Reflexstreifen auf dem Knöchelschutz. Schutzkategorie II

Lederhandschuh Rindsvollleder Extra | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsvollleder Extra

Arbeitshandschuhe Leder

Aus ausgesuchtem 1A-Rindsvollleder, extra weich und geschmeidig, Doppelnähte, gummiverstärkte Stulpe, weißes Qualitätshandflächenfutter. Schutzkategorie II

Lederhandschuh Rindsvollleder Superbull 1 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsvollleder Superbull 1

Arbeitshandschuhe Leder

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, mit extra großem Schnitt, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, komplett gefüttert, mit Doppelnaht. Schutzkategorie II

Lederhandschuh DRIVER PREMIUM | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh DRIVER PREMIUM

JS Staffl | Arbeitshandschuhe Leder

Robuster, weicher und geschmeidiger Lederhandschuh mit sehr guter Passform, hohem Tragekomfort und guter Griffsicherheit. Eingenähter Gummizug am Handrücken für optimalen Halt am Handgelenk. Schutzkategorie II

Lederhandschuh Rindsnarbenleder Eco 1336 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsnarbenleder Eco 1336

Arbeitshandschuhe Leder

Rindsnarbenlederhandschuh mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, gefüttert. Schutzkategorie II

Lederhandschuh 1338 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh 1338

Arbeitshandschuhe Leder

Gefütterter Lederhandschuh aus Rindnarbenleder natur und gummierte Stulpe. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken