Menu

Bandfalldämpfer nach EN 355

von A. Haberkorn   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Falldämpfer zur Reduzierung auftretender Kräfte bei einem Sturz (durch Verlängerung) auf eine zulässige Belastung von weniger als 6 kN.
Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten, max. mögliche Gesamtlänge durch Aufreißen = 2 m
  • der Bandfalldämpfer sollte direkt am Auffanggurt verwendet werden 
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • inkl. LiSA – Life Safety-System, zur ständigen Kontrolle, ob der Bandfalldämpfer überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Technische Daten
  • Gurtbreite
30 mm

Material
  • Gurtband aus Polyester, mit Schutzschlauch 
  • Endbeschläge aus Leichtmetall

Geprüfte Qualität"-GütezeichenPremium Quality


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER nach EN 355, ALT | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER nach EN 355, ALT

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen der Spezialvernähung absorbiert.

Bandfalldämpfer ASAP'SORBER nach EN 355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER nach EN 355

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen des Gurtbands absorbiert.

Bandfalldämpfer ASAP'SORBER AXESS nach EN 12841/353-2 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER AXESS nach EN 12841/353-2

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Bandfalldämpfer ausschließlich zur Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP Lock. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen das Gurtbands reduziert.