Menu

Seilklemme ASCENSION, nach EN 567/12841 Typ B

von Petzl   |   mehr Karabiner, Seilklemmen

Drucken
Ergonomisch geformte Seilklemme mit einer Ausführung für die rechte Hand und einer für die linke Hand. Konzipiert für den Aufstieg am Seil und gegebenenfalls für Flaschenzüge (Rücklaufsperre).
Vorteile/Ausführungen
  • breiter, ergonomisch geformter Griff für eine komfortable und effiziente Handhabung
  • dank der großen Öffnung ist der Griff auch mit dicken Handschuhen gut zu fassen
  • Befestigungsösen am unteren Ende zum Anbringen eines SPELEGYCA-Verbindungsmittels und zum Installieren einer FOOTPRO-Trittschlinge mit einem Schließring
  • die obere Befestigungsöse dient zum Befestigen eines Karabiners (zur Selbstsicherung oder für Flaschenzüge)
  • gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen
  • einzeln geprüft

Technische Daten
  • für Seil-Ø
8–13 mm
  • Gewicht
165 g

Material
  • Aluminium, rostfreier Stahl, Kunststoff, Kautschuk, Nylon

Downloads

Für Sie interessant

Sicherungshaken/Rohrhaken RH60, nach EN 362 T | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Sicherungshaken/Rohrhaken RH60, nach EN 362 T

A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen

Stabiler Sicherheitskarabiner ideal bei Anschlagpunkten mit großem Durchmesser.

Steigklemme nach EN 358/361/813 | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Steigklemme nach EN 358/361/813

A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen

Steigklemme inklusive Gummischlaufen und Karabiner mit zwei Montagemöglichkeiten für Auffanggurt SALUS.

Steigklemme Cam Clean, nach EN 567 | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Steigklemme Cam Clean, nach EN 567

A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen

Bruststeigklemme, die vorwiegend zur Selbstsicherung und zum Aufstieg am Seil Verwendung findet.

Drehwirbel nach EN 354 | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Drehwirbel nach EN 354

A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen

Drehwirbel zur Vermeidung einer Verdrehung des Seiles.

Umlenkrolle nach EN 12278 | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Umlenkrolle nach EN 12278

A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen

Einfache, kompakte Umlenkrolle mit beweglichen Schenkeln, für den nachträglichen „Ein- und Ausbau“ am Seil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken