Menu

Klein-Höhensicherungsgerät OLYMPE S nach EN 360, DIN 19427 für Arbeitsbühnen

von Kratos Safety   |   mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Klein-Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz in Steiger oder Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert, mit Stahlkarabiner am Gerät bzw. Aluminium-Twistlock-Karabiner am Gurt.
Einsatzbereich
  • zulässig für den horizontalen Einsatz 

Vorteile/Ausführungen
  • extern angebrachter Bandfalldämpfer mit abnehmbarer Hülle
  • integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft von unter 6 kN
  • mit scharfkantengeeignetem Gurtband (L = 1,75 m)
  • sehr kurze Reaktionszeit
  • Fangstoß unter 3 kN

Anwendungen/Hinweise
  • scharfkantengeprüft, Kantenradius größer als 0,5 mm
  • Zulassung bzw. gelistet durch BG BAU, IPAF

Technische Daten
  • Gurtbreite
21 mm

Material
  • Gurtband aus Polyester
  • Gehäuse aus Polymer, hochfest
  • Twistlock-Karabiner aus Aluminium am Gurtband
  • Karabiner aus Stahl am Gerät

Downloads

Für Sie interessant

Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch integrierten Griff an den 15- und 20-Meter-Geräten.

Höhensicherungsgerät Falcon™ EDGE, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät Falcon™ EDGE, nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, extrem widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit gut sichtbarem Sturzindikator für die horizontale Anwendung mit der Gefahr von scharfen Kanten.

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten zum wechselseitigen Anschlagen und für redundantes Arbeiten besonders bei geringen Höhen.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer, nach EN 360/1496

Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Robustes Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibäumen. Mit Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.

Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB nach EN 360

Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert, mit Aluminium-Express-Einhandkarabiner.

Höhensicherungsgerät HELIXON mit Kunststoffgehäuse, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät HELIXON mit Kunststoffgehäuse, nach EN 360

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Äußerst leichtes, robustes Höhensicherungsgerät mit automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.

Höhensicherungsgerät HELIXON S Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät HELIXON S Gurtband, nach EN 360

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Scharfkantengeprüftes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer und automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbindung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.

Höhensicherungsgerät HELIOX nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Höhensicherungsgerät HELIOX nach EN 360

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Scharfkantengeprüftes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer und automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Für den horizontalen und vertikalen Gebrauch und gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken