Produkte von Ansell
Innovative Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen vom weltweit führenden Anbieter.
Innovative Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen vom weltweit führenden Anbieter.
Ansell | Kälteschutzhandschuhe
Mit doppeltem Jerseyfutter, Sicherheitsstulpe, ersetzt Winterhandschuhe aus Leder und Stoff. Schutzkategorie II
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideal für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich Handgelenk und Unterarm. Die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Niedrigster AQL-Wert branchenweit: 0,065 %. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitril-Beschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit exzellenter Tastsensibilität, Flexibilität und hoher Griffsicherheit, für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh mit AquaDri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Flüssigkeitsdichter Handschuh, nassgriffsicher durch neue Ansell Grip Technology™. Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Flüssigkeitsabweisung mit Chemikalienschutz. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh im Schuppenmusterprofil aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griffgefühl und hoher Reißfestigkeit. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige velourisierte Handschuhe. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien und ist ideal für den Einsatz in der Kälte, da es auch bei niedrigen Temperaturen seine Geschmeidigkeit behält. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter AquaDri® Ansell Moisture Management Technology™. Schutzkategorie III
Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe
Extradünner, wiederverwendbarer Latexhandschuh mit hervorragendem Griff- und Tastgefühl. Spezialbehandelt zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken. Schutzkategorie III
Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Das Unternehmensleitbild von Ansell beinhaltet die Entwicklung und Lieferung von innovativen, wirksamen Produkten für die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Sorgenfreiheit aller Menschen in allen Teilen der Welt.
Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und insgesamt mehr als 15.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position in den Märkten sowohl für industrielle als auch für medizinische Handschuhe.
Ansell gilt als weltweite Nummer 1 bei der Produktion industrieller Schutzhandschuhe und zeichnet sich durch hohe Qualität seiner Produkte und Innovationen aus. So ist Ansell Erfinder der Marken HyFlex®, AlphaTec®, TouchNTuff® u. v. m. Ansell bietet ein breites Spektrum an hochleistungsfähigen, vielseitig einsetzbaren Schutzhandschuhen für die verschiedensten Branchen.
HyFlex® steht für modernen Mechanikschutz. Die HyFlex®-Modelle bieten einen extrem hohen Tragekomfort und besitzen gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit. Durch die innovative Garnstruktur ermöglicht HyFlex® sicheren Einsatz bei der Wartung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen. Die Verarbeitung von Lycra® im Futter und die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform – bei trockenen und auch bei leicht öligen Bedingungen.
Für ein risikobehaftetes Umfeld ist die AlphaTec®-Reihe ideal. AlphaTec® bietet Schnitt- und Chemikalienschutz in einem. Der Schutzhandschuh ist nitrilbeschichtet und besitzt einen sehr guten Nass- und Trockengriff – ein wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Materialien.
TouchNTuff® schützt zuverlässig vor Chemikalienspritzern. Der zusätzliche Schutz am Handgelenk und ein sicherer Sitz am Rollrand sind für Einsatzbereiche wie Labor, Notdienste oder in der chemischen Industrie ideal. Das robuste Material lässt dennoch eine sehr gute Tastsensibilität zu.
Seit 125 Jahren liefert Ansell Schutzlösungen auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und wird seinem Anspruch „A World Protected“ gerecht.
Der Produzent bietet ein umfassendes Sortiment an Schutzhandschuhen für unterschiedliche Arbeitsbereiche. Zudem zeichnet sich das Unternehmen durch einen sehr hohen Servicegrad und Beratungskompetenz aus, die davon ausgeht, dass es für jede Arbeit und für jeden Träger den perfekten Schutzhandschuh gibt.
Der industrielle Hand- und Armschutz umfasst Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz sowie Schutzhandschuhe für den Mechanikschutz und Einmalhandschuhe.
Für den Körperschutz in Umgebungen mit Gas, Dampf, Spritzflüssigkeit u. v. m. stellt Ansell Schutzanzüge her, die für spezielle Einsätze benötigt werden.
Das Gesundheitswesen versorgt Ansell mit Operationshandschuhen und Untersuchungshandschuhen und die Biowissenschaften mit Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Schutzbrillen und mehr.
Mit diesem vielfältigen Sortiment stattet Ansell Branchen wie Automotive, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bergbau und Öl- und Gasförderung.
Der Microflex® 93-260 ist aktuell der dünnste Einmalhandschuh auf dem Markt und bietet exzellenten Schutz vor einer großen Bandbreite an Chemikalien.
Das Geheimnis des Microflex® 93-260 ist seine innovative Drei-Lagen-Konstruktion. Die weiche Innenlage wurde speziell für einfaches An- und Ausziehen konstruiert. Die flexible Mittellage schützt vor Säuren und Laugen, während die robuste Außenschicht höchsten Schutz vor organischen Lösungsmitteln bietet.
Diese Einweghandschuhe machen Arbeiter produktiver denn dank der strapazierfähigen Außenlage, die harten physikalischen und chemischen Belastungen widersteht, müssen die Arbeitshandschuhe weniger oft wechseln.
Der robuste Chemikalienschutz des Microflex® 93-260 erfüllt alle Anforderungen der Zertifizierung gemäß EN 374.
Bei zahlreichen Tests mit aggressiven Chemikalien wie Schwefelsäure, n-Heptan, Hexan und Methanol erzielte der Microflex® 93-260 beeindruckende Ergebnisse. Der bahnbrechende neue Schutzhandschuh ist der dünnste Chemikalienschutzhandschuh für den Einmalgebrauch auf dem Markt, der einen exzellenten Schutz vor einer großen Bandbreite an Chemikalien bietet.
Der aus einer innovativen Nitril-Neoprenmischung hergestellte Microflex® 93-260 hat eine Wandstärke von nur 0,19 mm und bietet alle Vorteile eines für den Einmalgebrauch bestimmten Spritzerschutzhandschuhs: exzellenten Tragekomfort, anatomische Passform, hohe Tastsensibilität, große Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
Zusammen reduzieren diese Eigenschaften die Ermüdung der Hand- und Unterarmmuskeln, unterstützen dadurch die Produktivität des Handschuhträgers und die Einhaltung der Vorschriften und senken die Wahrscheinlichkeit von gefährlichen und teuren Unfällen und Verschüttungen von Gefahrenstoffen.
In dem Whitepaper zum Microflex® 93-260 stellt Ansell den dünnsten Chemikalienschutzhandschuh für den Einmalgebrauch vor. Downloaden Sie das Whitepaper und erhalten Sie alle wichtigen Informationen und technischen Daten zum Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 93-260.
Den Ruf, innovativ zu sein, hat sich Ansell schwer erarbeitet. Unzählige Innovationen und Verbesserungen gehen darauf zurück.
Um die Hand bei sich wiederholenden und lang andauernden Tätigkeiten zu unterstützen, wurde von Ansell die ERGOFORM™-Ergonomic-Technology entwickelt. Diese Technologie sorgt dafür, dass die muskuloskelettale Gesundheit unterstützt und die Belastung der Gelenke, Bänder und Sehnen reduziert wird.
Mit TNT™ hat Ansell eine eigene Nitrilmischung entwickelt, die vor einer Vielzahl an Chemikalien schützt und dennoch ein angenehmes Tragegefühl bietet.
Beim Greifen von Werkzeugen, die ölig oder nass sind, wird meist ein höherer Kraftaufwand benötigt. Mit der GRIP™-Technology hat Ansell eine Beschichtung entwickelt, die den Kraftaufwand beim Greifen solcher Gegenstände reduziert.
Höchster Schnittschutz bei flexibler Fingerbeweglichkeit und hervorragendem Tragekomfort – dies wurde durch die INTERCEPT™-Technology ermöglicht. Hierfür wurde eine Mischung aus Technikgarnen, Synthetik- und Naturfasern verwendet, um ein Hochleistungsgarn herzustellen.
Keine schwitzenden Hände mehr beim Tragen von Schutzhandschuhen. Die AquaDri®-Moisture-Management-Technology sorgt dank des feuchtigkeitsabsorbierenden Verbundmaterials für ein trockenes, kühleres Tragegefühl.
Bereits seit 1977 besteht die Partnerschaft zwischen dem Handschuhhersteller Ansell und dem Arbeitsschutzspezialisten Haberkorn. Ansell hat seinen Ursprung in Australien und kam in den 1970iger Jahren nach Europa. Etwa zur gleichen Zeit startete Haberkorn mit der Einführung seines Arbeitsschutzsortiments. Während Ansell rasch zum Weltmarktführer für industrielle Schutzhandschuhe aufstieg, entwickelte sich Haberkorn zum österreichischen Marktführer – der Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft, die nun bereits seit über 40 Jahren besteht, war gelegt.
Zum 40-jährigen Jubiläum von Ansell und Haberkorn wurde ein neu erarbeitetes Premium-Partnerschaftsprogramm unterzeichnet. Damit wurde der Grundstein für eine noch tiefere und erfolgreiche Partnerschaft für die Zukunft geschaffen. Ansell und die Haberkorn Gruppe (inkl. Sahlberg in Deutschland) rücken noch näher zusammen und bekräftigen die wechselseitige hohe Bedeutung.
Haberkorn veranstaltet regelmäßig ein Symposium zum Thema Hand- und Hautschutz, bei dem auch der global führende Handschuhhersteller Ansell oft vertreten ist. So werden die Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.
Im Veranstaltungsrückblick bekomme Sie einen kleinen Einblick in das Symposium Hand- und Hautschutz. Alle Schulungen im Bereich Arbeitsschutz finden Sie auf unserer Haberkorn-Website unter „Schulungen und Seminare – Arbeitsschutz“.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!