WIG-AC-DC Schweißanlage iWave 230i H2O Standard Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 230i H2O Standard Set Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Stromquelle mit einem bedienerfreundlichen LCD-Bildschirm für nahezu alle Anwendungsbereiche. Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 4.960,00 Teile-Nr. K50972 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • WIG-AC/-DC-Inverteranlage • voller Funktionsumfang für Elektrodenschweißen • robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit • optimierte Gerätekühlung für hohe Einschaltdauer • volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb • energieeffizient dank PFC-Regelung • einfache Bedienung durch 4,3»-Farbdisplay mit Klartextanzeige • Setup-Menü im Hintergrund mit vielen Einstellmöglichkeiten • updatefähig und zukunftsicher • WIG-AC/-DC – WIG-Pulsen, Punkten, TAC-Funktion für einfacheres und schnelles Heften von Bauteilen, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, HF und Touch HF, Active-Wave-Technologie, automatische Kalotten- bildung, hochwertiger WIG-Schweißbrenner mit Up-/Down-Fernre- gelung und Multilock-System • E-Hand – optimierter Zündvorgang mit Hot-/Softstart, AntiStick, CEL-tauglich, E-Hand-Pulsen, stufenlos regelbare Dynamik TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 100 V • Arbeitsspannung 10,1–19,2 V • Netzspannung 230 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 3 A • Schweißstrom max. 230 A • Schweißstrom/Einschalt- 165 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 195 A (60 %) 230 A (35 %) • Gewicht 16,5 kg • Abmessung L x B x H 558 x 210 x 369 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle MagicWave 230i • FP Puls Pro • Kühlgerät CU 600t • Massekabel 35 mm 2 , 5 m • Druckminderer Ar/CO2, Standard • WIG-Handschweißbrenner THP 300i W ML/F++/UD/Le/8 m/LED • Brennerkörper TTB 400A W ML/70°/L65 • Verschleißteilbox TTB 400A • Fahrwagen TU Car 2 Easy Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=