WIG-AC-DC Schweißanlage iWave 190i Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 190i Set Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Stromquelle mit einem bedienerfreundlichen LCD-Bildschirm für nahezu alle Anwendungsbereiche. Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 3.130,00 Teile-Nr. K50946 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • WIG-AC-/DC-Inverteranlage • voller Funktionsumfang für Elektrodenschweißen • robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit • optimierte Gerätekühlung für hohe Einschaltdauer • volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb • energieeffizient dank PFC-Regelung • einfache Bedienung durch 4,3"-Farbdisplay mit Klartextanzeige • Setup-Menü im Hintergrund mit vielen Einstellmöglichkeiten • updatefähig und zukunftsicher • WIG-AC/-DC – WIG-Pulsen, Punkten, TAC-Funktion für einfacheres und schnelles Heften von Bauteilen, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, HF und Touch HF, Active-Wave-Technologie, automatische Kalotten- bildung, hochwertiger WIG-Schweißbrenner mit UP-/Down- Fernregelung und Multilock-System • E-Hand – optimierter Zündvorgang mit Hot-/Softstart, AntiStick, CEL-tauglich, E-Hand-Pulsen, stufenlos regelbare Dynamik TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 100 V • Arbeitsspannung 10,1–17,6 V • Netzspannung 230 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 3 A • Schweißstrom max. 190 A • Schweißstrom/Einschalt- 140 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 160 A (60 %) 190 A (35 %) • Gewicht 17 kg • Abmessung L x B x H 558 x 210 x 369 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle MagicWave 190 • Massekabel 25 mm 2 , 4 m • Druckminderer Ar/CO2, Standard • WIG-Handschweißbrenner THP 220i G ML/F/UD/Le/4 m • Brennerkörper TTB 220A G ML/70°/L65 • Verschleißteilbox TTG 220A Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=