WIG-AC-DC Schweißanlage ARTIS 210 Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024 Gültig bis 31. Dezember 2024 WIG-DC-Schweißanlage ARTIS 210 Set Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende WIG-Stromquelle. Perfekt für mobile Einsätze. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • WIG-DC-Inverteranlage • voller Funktionsumfang für Elektrodenschweißen • robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit • optimierte Gerätekühlung für höhere Einschaltdauer • volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb • energieeffizient dank PFC-Regelung • einfache Bedienung durch 7-Segment-Display • Setup-Menü im Hintergrund mit vielen Einstellmöglichkeiten • updatefähig und zukunftssicher • digitale resonante Intelligenz • WIG-DC – WIG-Pulsen, Punkten, TAC-Funktion für einfacheres und schnelles Heften von Bauteilen, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, HF und Touch HF, hochwertiger WIG-Schweißbrenner mit Up-/Down-Fernregelung und Multilock-System • E-Hand – optimierter Zündvorgang mit Hot-/Softstart, AntiStick, CEL-tauglich, E-Hand-Pulsen, stufenlos regelbare Dynamik ANWENDUNGEN/HINWEISE WIG-DC – nicht für Aluminium! Preis/Set AKTION € 2.045,00 Teile-Nr. R20829 TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 101 V • Arbeitsspannungsbereich min. 10,1 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 3 A • Schweißstrom max. 210 A • Netzspannung 230 V • Gewicht 8,8 kg • Schweißstrom/Einschalt- 160 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 185 A (60 %) 210 A (40 %) • Abmessung L x B x H 435 x 160 x 310 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle ARTIS 210 • Massekabel 25 mm 2 , 4 m • Druckminderer Ar/CO2 Standard • WIG-Handschweißbrenner THP 220i G ML/F/UD/Le/4 m/LED • Brennerkörper TTB 220A G/ML/70°/L65 • Verschleißteilebox TTG 220A • Elektrodenkabel 25 mm 2 , 4 m Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=