Umstellung DIN auf ISO DIN 934 auf ISO 4032 Sechskantmuttern

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Die Norm DIN 985:1987 wurde im Jahr 1998 durch die Norm ISO 10511 ersetzt. Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN- auf ISO-Ausführung werden teilweise DIN-Bestellungen automatisch auf ISO umgestellt. TECHNISCHE UNTERSCHIEDE • M 1 / M 1,2 / M 1,4 / M 7 und größer M64 sind nicht mehr in der Normreihe • Mutternhöhe geändert • Schlüsselweite teilweise geändert TABELLARISCHE GEGENÜBERSTELLUNG Schlüsselweit mm Mutternhöhe mm Gewinde DIN ISO DIN ISO M 1 2,5 - 0,8 - M 1,2 3,0 - 1,0 - M 1,4 3,0 - 1,2 - M 1,6 3,2 1,3 M 2 4,0 1,6 M 3 5,5 2,4 2,0 (M 3,5) 6,0 2,8 M 4 7,0 3,2 M 5 8,0 4,0 4,7 M 6 10,0 5,0 5,2 (M 7) 11,0 - 5,5 - M 8 13,0 6,5 6,8 M 10 17,0 16,0 8,0 8,4 Schlüsselweit mm Mutternhöhe mm Gewinde DIN ISO DIN ISO M 12 19,0 18,0 10,0 10,8 (M 14) 22,0 21,0 11,0 12,8 M 16 24,0 13,0 14,8 (M 18) 27,0 15,0 15,8 M 20 30,0 16,0 18,0 (M 22) 32,0 34,0 18,0 19,4 M 24 36,0 19,0 21,5 (M 27) 41,0 22,0 23,8 M 30 46,0 24,0 25,6 (M 33) 50,0 26,0 28,7 M 36 55,0 29,0 31,0 (M 39) 60,0 31,0 33,4 TIPP Eingeklammerte Größe sollte vermieden werden. Stand: April 2020 Umstellung DIN auf ISO DIN 934 auf ISO 4032 Sechskantmuttern m d s e

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=