Umstellung DIN auf ISO DIN 931 auf ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Die Norm DIN 931:1987-09 wurde im Jahr 2001 durch die Norm ISO 4014 ersetzt. Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN- auf ISO-Ausführung werden teilweise DIN-Bestellungen automatisch auf ISO umgestellt. TECHNISCHE UNTERSCHIEDE • M 7 ist nicht mehr in der Normreihe • Normreihe bis M 64 erweitert • M 10 / M 12 / M 14 / M 22 Schlüsselweite geändert TABELLARISCHE GEGENÜBERSTELLUNG Umstellung DIN auf ISO DIN 931 auf ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft d L k b Kopfhöhe mm Schlüsselweite mm Gewinde DIN ISO DIN ISO M 1,6 1,1 3,2 M 2 1,4 4,0 M 2,5 1,7 5,0 M 3 2,0 5,5 (M 3,5) 2,4 6,0 M 4 2,8 7,0 M 5 3,5 8,0 M 6 4,0 10,0 (M 7) 4,8 - 11,0 - M 8 5,3 13,0 M 10 6,4 17,0 16,0 M 12 7,5 19,0 18,0 (M 14) 8,8 22,0 21,0 M 16 10,0 24,0 (M 18) 11,5 27,0 Kopfhöhe mm Schlüsselweite mm Gewinde DIN ISO DIN ISO M 20 12,5 30,0 (M 22) 14,0 32,0 34,0 M 24 15,0 36,0 (M 27) 17,0 41,0 M 30 18,7 46,0 (M 33) 21,0 50,0 M 36 22,5 55,0 (M 39) 25,0 60,0 M 42 - 26,0 - 45,0 (M 45) - 28,0 - 70,0 M 48 - 30,0 - 75,0 (M 52) - 33,0 - 80,0 M 56 - 35,0 - 85,0 (M 60) - 38,0 - 90,0 M 64 - 40,0 - 95,0 TIPP Eingeklammerte Größe sollte vermieden werden. Stand: Mai 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=