Neu Verschlussstopfen STOPPER SCREW
Oktober 2020 1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Sondernettopreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN einfacher und schneller Einbau ANWENDUNGEN/HINWEISE • Druckwasserdicht bis 50 mWassersäule • Radondicht • bündiger Verschluss bei Mauerstärken mit Dichtlippe und Konus TECHNISCHE DATEN Druckscheiben-Ø 20 mm Druckwasserdichtigkeit 5 bar MATERIAL Schraube, Mutter, Druckscheibe Edelstahl V2A schwarzer Dichtgummi Theroplastisches Elastomer grüne Kralle Polyoxymethylene LIEFERUMFANG inkl. 2 Bits BESTELLHINWEIS Mindestbestellmenge und Verkaufseinheit sind 100 Stk. Typ Innen-Ø Spannstelle Gesamtlänge Teile-Nr. Preis/Stk. Typ 1 21,5–23,0 mm 65 mm K48969 € 2,82 Typ 2 22,3–25,4 mm 65 mm K48971 € 2,95 Typ 3 17,0–19,5 mm 65 mm K48952 € 2,75 Typ 4 19,5–22,0 mm 65 mm K48967 € 2,82 Typ 5 25,0–28,0 mm 65 mm K48975 € 3,17 NEU bei Haberkorn Verschlussstopfen STOPPER SCREW in Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das auf- wendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW in Version kann komplett in der Mauerstärke versenkt, und wenn gewünscht noch verblendet oder zugespachtelt werden.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=