Neu Schutztafeln COVID-19

April 2020 Schutztafel COVID-19 „Abstand halten 1,0 m“ Hinweis, dass ein Abstand von 1,0 m eingehalten werden soll. TECHNISCHE DATEN Folie Typ 1 Stärke 1,5 mm Abmessung 470 x 470 mm Farbe Grund weiß, Rand rot MATERIAL Aluminium, rückstrahlend Schutztafel COVID-19 „Abstand halten 1,5 m“ Hinweis, dass ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden soll. TECHNISCHE DATEN Folie Typ 1 Stärke 1,5 mm Abmessung 470 x 470 mm Farbe Grund gelb MATERIAL Aluminium, rückstrahlend Baustelleninfotafel COVID-19 „A“ Die Baustelleninfotafel enthält eine Ansammlung von Schutz- maßnahmen für COVID-19. ANWENDUNG/HINWEISE • Distanz von mindestens einem Meter • gründliches Händewaschen • nicht mit den Händen ins Gesicht greifen • in den gebeugten Ellbogen Husten oder Nießen oder in ein Taschentuch, das dann sofort entsorgt wird TECHNISCHE DATEN Folie Typ 1 Stärke 1,5 mm Abmessung 630 x 630 mm Farbe Grund weiß, Rand rot MATERIAL Aluminium, rückstrahlend Baustelleninfotafel COVID-19 „B“ Die Baustelleninfotafel enthält eine Ansammlung von Schutz- maßnahmen für COVID-19. AUSFÜHRUNG • Distanz von mindestens einem Meter • gründliches Händewaschen • nicht mit den Händen ins Gesicht greifen • in den gebeugten Ellbogen Husten oder Nießen oder in ein Taschentuch, das dann sofort entsorgt wird. • für das Arbeiten im Freien müssen die betreffenden Arbeitnehmer einen Mund-Nasen-Schutz oder ein Vollvisier (Schutzschild, von der Stirn bis unter das Kinn) tragen TECHNISCHE DATEN Folie Typ 1 Stärke 1,5 mm Abmessung 630 x 960 mm Farbe Grund weiß, Rand rot MATERIAL Aluminium, rückstrahlend 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Sondernettopreise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Auf Sondernettopreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Preis/Stk. € 26,70 Teile-Nr . K00380 Preis/Stk. € 42,20 Teile-Nr . K00393 Preis/Stk. € 26,70 Teile-Nr . K00388 Preis/Stk. € 69,20 Teile-Nr . K00398

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=