NEU Schutz vor Zeckenbissen und Insektenstichen
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2022. Auch im beruflichen Umfeld gilt es sich vor Zeckenbissen und Insektenstichen zu schützen. Speziell bei Arbeiten im Freien, bei Montagen oder bei Auslandsaufenthalten ist darauf zu achten. Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitenden entsprechende Schutzlösungen zur Verfügung stellen. Zeckenbisse können neben FSME (Hirnhautentzündung) auch eine Borreliose-Erkrankung auslösen, gegen die es noch keine Impfung gibt. Neuerdings treten auch asiatische Tigermücken in unseren Gefilden auf, die tropische Viruserkran- kungen übertragen können. Haberkorn hat neue Produkte im Sortiment, die einen sofortigen Schutz gegen Zecken, Mücken und andere Insekten bieten. Diese Hautschutzmittel können schnell und einfach auf der Haut aufgetragen und verteilt werden können. Pumpspray Autan ® Zeckenschutz Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • sofortiger Schutz vor Zecken (12 Stunden) und gegen Mücken (10 Stunden) • der Wirkstoff Icaridin bildet eine Schutzschicht auf der Haut die Zecken und Mücken von der Haut abhält ANWENDUNGEN/HINWEISE • Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautpartien sprühen und mit der Hand lückenlos verteilen • kann mit Sonnencreme aufgetragen werden (nach dem Sonnen- schutzmittel auftragen) MATERIAL Flasche aus 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial Preis/Stk. € 8,50 Teile-Nr. M62221 Pumpspray Autan ® Multi Insect Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor 5 häufig vorkommenden Insekten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • sofortiger Schutz vor heimischen Mücken (8 Stunden), tropischen Mücken (6 Stunden) und Tigermücken (4 Stunden) • der Wirkstoff Icaridin bildet eine Schutzschicht auf der Haut die Mücken, Stechfliegen und Zecken von der Haut abhält ANWENDUNGEN/HINWEISE • Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautpartien sprühen und mit der Hand lückenlos verteilen • kann mit Sonnencreme aufgetragen werden (nach dem Sonnen- schutzmittel auftragen) MATERIAL Flasche aus 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial Preis/Stk. € 7,90 Teile-Nr. M62213 August 2022 Schutz vor Zeckenbissen und Insektenstichen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=