Neu Handmörtelpumpen

www.haberkorn.com 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com Handmörtelpumpen Mit der Handmörtelpumpe kann ohne Strom angemischtes Material schnell und rationell verarbeitet werden. Modell 1/3  Modell 1: lange Ausführung, Schlitz 18 mm Modell 3: Winkel 30°, Schlitz 18 mm Einsatzbereich Modell 1 und 3 • Zargen/Fugen • Hohlraumverfüllung • Unterfütterung • Spachtel- und Putz-Arbeiten • Betonkosmetik • Brandschutzmörtel • Zargenmörtel Vorteile/Ausführungen Durch die spezielle Abdichtung am Ma- terialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden. Technische Daten • Arbeiten mit Mörtel bis zu 4 mm • Modell 1 Füllmenge 1,20 kg • Modell 3 Füllmenge 0,90 kg Modell 7  Winkel 30°, GEKA inkl. Schlauch NW25 Einsatzbereich Modell 7 • Hohlraumverfüllung • Betonkosmetik • Zargenvergussmörtel • Quell-, Anker-, Fugenmörtel • Injektionscremen Vorteile/Ausführungen Durch die spezielle Abdichtung am Ma- terialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden. Technische Daten • Arbeiten mit dünnen Mörtel, Mikrozementen, Suspensionen • Modell 7 Füllmenge 0,90 kg Modell 8  gerade, Edelstahl Düse 16 mm Einsatzbereich Modell 8 • Verfüllung von Spannstellen • Verfüllung von Ankerlöchern • Quell-, Anker-, Fugenmörtel • Injektionscremen Vorteile/Ausführungen Durch die spezielle Abdichtung am Ma- terialkolben können die Pumpen auch für Überkopf-Arbeiten ohne Tropfen eingesetzt werden. Technische Daten • Arbeiten mit dünnen Mörtel bis zu 2 mm • Modell 8 Füllmenge 0,90 kg Modell 1 93,00 €/Stk. Teile-Nr . F98242 Modell 3 107,00 €/Stk. Teile-Nr . F98250 Modell 7 140,00 €/Stk. Teile-Nr. F98252 Modell 8 124,00 €/Stk. Teile-Nr . F98254 Impressum Preise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018. BAUBEDARF Jänner 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=