Neu Dichtungstechnik

Holzbau shop.haberkorn.com Dichtungsband PUR, ISO-BLOCO 300, geschäumt, selbstklebend, grau Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, dass sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung von Hochbauten und Fassaden bis zu einer Fugentiefe von 25 mm eignet. EINSATZBEREICH • zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade • Anwendung als Entkopplungsband möglich VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben • winddicht • wärmedämmend ANWENDUNGEN/HINWEISE Einstufung nach DIN EN 18542 BG2 MATERIAL • imprägnierter PUR-Weichschaumstoff • Farbe grau oder schwarz TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –30 °C bis +90 °C Schlagregendichtheit, Beanspruchungsgruppe EN 1027 ≥ 300 Pa Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, DIN EN ISO 12572 ≤ 0,5 m bei 50 mm Breite (dampfdiffusionsoffen) Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667 λ = 0,052 W/m· K Baustoffklasse DIN 4102 B1 (schwer entflammbar) Fugenbreite Bandbreite Rollenlänge VKM Teile-Nr. 1–2 mm 10 mm 20,0 m 20 m K09184 15 mm 20,0 m 20 m K09632 1–4 mm 10 mm 13,0 m 390 m K09638 2–6 mm 10 mm 12,0 m 360 m K09644 15 mm 12,0 m 12 m K09648 20 mm 12,0 m 12 m K09649 4–9 mm 20 mm 8,0 m 120 m K09652 5–12 mm 20 mm 5,6 m 5,6 m K09653

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=