Neu ALC Alligatorkupplung

www.haberkorn.com Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018. Alle Preise sind Listenpreise exkl. MwSt. Von diesem wird Ihr persönlicher Rabatt abgezogen. Preis-Info 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com ALC Alligatorkupplung Die Alligatorkupplung verwendet man für die Verbindung von Bewehrungsstahl, indem die Stäbe in die beiden Enden der Kupplung gesteckt und anschließend die Scherbolzen verschraubt werden. Einsatzbereich • verlängern von existierendem Baustahl • reparieren von desolaten Bewehrungen • Anschluss an Stahlkonstruktionen • für Konstruktionen, die dynamisch belastet werden • verbinden von zwei Betonfertigteilen • Konstruktion von Säulen Vorteile/Ausführungen • Sicherheit von einer einfachen Verbindung von Bewehrungsstahl • Betonstahl muss nicht vorgearbeitet werden • schnell zu montieren mit einem pneumatischen Schraubenschlüssel • keine geschweißten Teile SCHALUNGSTECHNIK Juni 2018 Bezeichnung Schlüsselweite Baustahl-Ø Länge Teile-Nr. Preis ALC-ST-10 13 mm 10 mm 160 mm G38863 22,02 €/Stk. ALC-ST-12 13 mm 12 mm 180 mm G38480 24,93 €/Stk. ALC-ST-14/16 13 mm 14/16 mm 230 mm G38502 32,10 €/Stk. ALC-ST-20 17 mm 20 mm 260 mm G38503 47,07 €/Stk. ALC-ST-26 22 mm 26 mm 420 mm G38504 85,65 €/Stk. ALC-ST-30 22 mm 30 mm 480 mm G38505 105,24 €/Stk. ALC-ST-36 22 mm 36 mm 540 mm G38866 125,31 €/Stk. ALC-ST-40 22 mm 40 mm 580 mm G38869 145,92 €/Stk.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=