< !--End Google Tag Manager(noscript)-- >

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500 split H2O Set

Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500 split H2O Set Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG- / MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.​ Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 6.180,00 Teile-Nr. K49276 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gas- oder wassergekühlt, Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, Füllstandanzeige (wassergekühlt), temperatur- gesteuerter Lüfter, automatische Kühlgeräteabschaltung • 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik • Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädeln, Erdschlussüberwachung TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 60 V • Arbeitsspannung 14,5–38,8 V • Netzspannung 380–460 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 10 A • Schweißstrom max. 350 A • Schweißstrom/Einschalt- 250 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 300 A (60 %) 350 A (40 %) • Gewicht 26,45 kg • Abmessung L x B x H 747 x 300 x 497 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle TransSteel 3500 SYN • Kühlgerät FK 5000 • E-Set Strömung + Thermosensor • Drahtvorschub VR 5000 Remote • E-Set Wasserkühlung VR 5000 • Vorschubrolle 0,9–1 mm (4 Stk.) • Verbindungsschlauchpaket 1,2 mW • Massekabel 50 mm 2 , 4 m • Druckminderer Ar/CO2, Standard • MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTW 400i FSC / UD / 4,5 m • Erstausrüsterset Ø 1 / G / W / 5 m • Kontaktrohr 1 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.) • Schweißdraht MAG 65 / 1 mm / 15 kg • Fahrwagen TU CAR 4 PRO • Opt/Tu Drehzapfenaufnahme Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=