MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse H2O Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse H2O Set Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG- / MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau. Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 5.690,00 Teile-Nr. K20324 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • Pulse-Funktion • verringerte Nacharbeit durch Pulse-Lichtbogen, da weniger Schweißspritzer entstehen • verbesserte Kontrolle über Wärmeeinbringung, Einbrand und Nahtoptik (Schuppung) • intuitives Bedienkonzept für eine rasche Inbetriebnahme auch ohne Gerätevorkenntnisse • robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit • energieeffizient dank PFC-Regelung • volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb • optimierte Gerätekühlung für hohe Einschaltdauer • 5-Easy-Job-Speicherplätze • Quick-Start-Guide und Kurzanleitung • MIG-/MAG-Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Steel-Transfer-Tech- nologie (Steel, Steel Root, Steel Dynamic), Punktier- und Intervall- schweißen, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Pulse-, Synchronpulse- und PSC-Kennlinien (Pulse Controlled Spray Arc) TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 59 V • Arbeitsspannung 14,5–29 V • Netzspannung 380/400 V • Netzsicherung 35 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 10 A • Schweißstrom max. 300 A • Schweißstrom/Einschalt- 240 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 300 A (40 %) • Gewicht 36 kg • Abmessung L x B x H 747 x 300 x 497 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle TransSteel 3000C Pulse • Kühlgerät FK 5000 • E-Set Strömung + Thermosensor • E-Set Wasseranschluss vorne • Vorschubrolle 0,9–1 mm • Massekabel 50 mm 2 , 4 m • Druckminderer Ar/CO2, Standard • MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTW 400i FSC / UD / 4,5 m • Erstausrüsterset Ø 1 / G / W / 5 m • Kontaktrohr 1 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.) • Schweißdraht MAG 65 / 1 mm / 15 kg • Fahrwagen TU CAR 4 PRO • Opt/Tu Verbindungsblech TU CAR 4 PRO Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=