MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG- / MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohemNiveau. Gültig bis 31. Dezember 2024 Preis/Stk. AKTION € 2.390,00 Teile-Nr. K49248 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • MIG-/MAG - Synergic-Funktion für vereinfachte Bedienung • WIG - sehr gute Zündeigenschaft - WIG-U/D-Brenner - zweites Gasmagnetventil für einfache Prozessumstellung - WIG-Pulsen und TAC • MMA (Elektroden) - ideale Zündeigenschaft aufgrund 90-V-Leerlaufspannung - stabiler Lichtbogen • gasgekühlt, Synergic-Betrieb, 2-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, temperaturgesteuerter Lüfter • Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädelung, Erdschlussüberwachung TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 90 V • Arbeitsspannung 14,5–24,5 V • Netzspannung 230 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz 50–60 Hz • Schweißstrom min. 10 A • Schweißstrom max. 230 A • Schweißstrom/Einschalt- 150 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 170 A (60 %) 210 A (30 %) • Gewicht 15 kg • Abmessung L x B x H 560 x 215 x 370 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle TransSteel 2200C MP, Standard • Triebrolle 0,8 mm T • Druckrolle Lager D23 • MIG/MAG-Handschweißbrenner MTG 250i / FSC / 3,5 m • Erstausrüsterset Ø 0,8 / G / W / 5 m • Kontaktrohr 0,8 / M 6 / 8 x 24 mm (10 Stk.) • Druckminderer Ar/CO2 Standard • Massekabel 25 mm 2 , 4 m • Schweißdraht MAG 65 / 0,8 mm / 5 kg • Elektrodenkabel 25 mm 2 , 4 m • WIG-Handschweißbrenner Multilock TPH 220d G ML / F / UD / 4 m / TMC • WIG-Brennerkörper Multilock TTB 220A G / ML / 70° / L65 Service: Versandfertig und schweißbereit für € 119,–
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=