Kopf- und Gesichtsschutz von Honeywell

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. September 2022 bis 31. Oktober 2022, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unse- rer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2022. Gültig bis 31. Oktober 2022 Preis/Stk. AKTION € 12,90 Teile-Nr. 110025 Kopfhalterung Clearways CB14 Extrem leichte Kopfhalterung mit verstellbarem Gummiband und Dreh- verschluss für individuelle Anpassung. Hoher Tragekomfort bei längerer Einsatzdauer, leichter Scheibenwechsel, stufenlos arretierbare Scheibe. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN nach EN 166 TECHNISCHE DATEN Stoßfestigkeit B hitzebeständig bis +80 °C Kopf- und Gesichtsschutz von Honeywell Honeywell ist ein Pionier im Kopf- und Gesichtsschutz. Tragekomfort und Schutz sind die treibenden Werte bei Honeywell. Als einer der weltweit führenden Technologiekonzerne bietet Honeywell innovative Technologien. Die Visiere und Schutzbrillen von Honeywell zeichnen sich durch ausgeklügelte Beschichtungen und vielfältige Einstellungsmöglichkeiten aus. Preis/Stk. AKTION € 39,90 Teile-Nr. B44940 Kopfhalter-Set Turboshield™ mit Visier Das Turboshield™-System ist ideal für Mitarbeiter, die fallenden oder fliegenden Objekten, Schlageinwirkungen, Spritzern sowie UV-Strah- lung ausgesetzt sind. Das Set beinhaltet die Kopfhalterung und ein klares, unbeschichtetes Turboshield™-Polycarbonat-Visier. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • höchster Komfort ermöglicht lange Tragezeiten • einfaches System für sekundenschnellen Visieraustausch, optimale Gewichtsverteilung am Kopf LIEFERUMFANG mit klarem, unbeschichtetem Turboshield™-Polycarbonat-Visier Schutzbrille Avatar™ Kratzfeste, ergonomische Schutzbrille mit dauerhafter HydroShield ® - Anti-Beschlag-Beschichtung für längere klare Sicht, auch bei Tempe- raturveränderungen und Feuchtigkeit. Wassertropfen werden an die Seiten der Sichtscheiben abgestoßen. Sichtscheibe mit Basiskurve 9 und ein innovatives Belüftungssystem sorgen für eine maximale Sicht und Schutzleistung. MATERIAL Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC) UV-Schutz Preis/Stk. AKTION € 15,90 Teile-Nr. H94216

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=