Info Vibratec

1 | haberkorn.com Vibratec | Jänner 2023 VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • einfacher Tausch der Elektronik, durch leichte Trennung vom Deckel • vor Vibration und Schmutz geschützt • gehärtetes Rohr ANWENDUNGEN/HINWEISE • kein externer Frequenzumformer notwendig • Schutzklasse IP67 TECHNISCHE DATEN Spannung 230 V/200 Hz Kabellänge 15 m Schlauchlänge 5 m Wandstärke Schlauch 7 mm Schlauch-Ø 40 mm Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem, Fre- quenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergos- sene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertempe- ratur- und Erdschlussschutz. Typ Flaschen-Ø Flaschen-Länge Gewicht Verdichtungseistung max. Teile-Nr. Preis/Stk. SPYDER PRO 38 38 mm 350 mm 12,8 kg 20 m 3 /h B51400 € 1.254,00 SPYDER PRO 50 50 mm 380 mm 18,6 kg 30 m 3 /h B51407 SPYDER PRO 60 58 mm 430 mm 20,7 kg 35 m 3 /h B51408

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=