Info Verbindungselemente Nord-Lock
www.haberkorn.com www.haberkorn.com VERBINDUNGS- ELEMENTE Nord-Lock X-Series — Multifunktionale Keilsicherungsfederscheiben Schraubensicherung Die neuen Nord-Lock Keilsicherungsfederscheiben bieten Sicherheit für kritische Schraubenverbindungen – ohne Kompromisse und sind ab Februar 2015 bei Haberkorn ab Lager lieferbar. Erstmalig wird das Keilsicherungsprinzip mit einer Federwirkung kombiniert. Somit kann nicht nur das spontane Lösen aufgrund von Vibrationen und dynamischen Belastungen verhindert werden, sondern gleichzeitig ist die Schraubenverbindung auch gegen Lockern, aufgrund von Setzerscheinungen und Relaxation gesichert. Vorteile • Keilsicherungseffekt verhindert das selbstständige Lösen der Schraube • elastische Reserven kompensieren das Lockern • multifunktionale Lösung für sämtliche Herausforderungen • Reduktion der Lagerartikel • reproduzierbare Vorspannung mit einer definierten und gleichmäßigen Reibung • wiederverwendbar • schnelle und einfache Montage/Demontage • erhöhte Betriebssicherheit und signifikante Risikoreduktion von unge- planten Produktionsausfällen, Unfällen und Gewährleistungsansprüchen Funktionsprinzip Beim Anziehen der Schraube/Mutter prägen sich die Radialrippen form- schlüssig in die Gegenauflage ein. Das Scheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den Keilflächen mög- lich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Klemmkraft – die Schraube sichert sich somit selbst. Direkt nach dem Anziehen setzt sich die Schraubenverbindung. Diese Setzerscheinungen werden ausgeglichen und ein Verlust der Klemm- kraft in der Schraubenverbindung verhindert
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=