Info Verbindungselemente – Nord-Lock Keilsicherungsscheiben
1 | haberkorn.com Verbindungselemente | 2023 Sicher und zuverlässig sollten Schraubensicherungselemente sein. Ist dies nicht der Fall und die Schrauben lockern sich, kann dies zu erheblichen Schäden oder auch zu Ausfällen führen. Um dem entgegenzuwirken, hat Nord-Lock die original Nord-Lock-Keilsiche- rungsscheibe nach DIN 25 201 entwickelt. Sie ist ein mechanisches Befestigungselement, das durch Klemmkraft die Schraubenverbin- dung zuverlässig sichert. Selbst bei stärksten Vibrationen verhindert die Nord-Lock-Keilsicherungsscheibe das Lösen der Schraube, sie ist somit das weltweit verlässlichste. DAS FUNKTIONSPRINZIP Keilsicherungstechnologie von Nord-Lock wirkt dem Lockern der Schraube entgegen. Dahinter liegt das Prinzip, dass sich die Schraube durch die Keilwirkung, die für eine höhere Vorspannkraft sorgt, selbst sichert. Die Keilwirkung entsteht durch die ineinander schließenden Keilflächen der paarweise verklebten Scheiben. Bei den Keilsicherungsscheiben befinden sich innen jeweils die Keilflächen und außen die Radialrippen. Bei der Keilflächenform ist der Winkel „α“ immer größer als die Gewindesteigung „β“. Sobald die Schraube mit der Keilsicherungsscheibe angezogen ist, wird durch die Geometrie der Keilflächen ein Lösen der Schraube v erhindert. Selbst bei der kleinsten Drehung erhöht sich die Klemm- kraft, womit ein Lösen von der Schraube selbst unterbunden wird. VORTEILE DER KEILSICHERUNGSSCHEIBEN • Rückverfolgbarkeit durch Lasermarkierung • Erhalt der Klemmkraft auch bei Vibration und dynamischer Belastung • schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug • Sicherungsfunktion auch bei Schmierung konstante Reibungsbedingungen • gleicher Temperatureinsatz wie Schraube/Mutter • Wiederverwendbarkeit • kein Nachziehen erforderlich Keilsicherungsscheiben als wirkungsvolle Sicherungselemente gegen Lockern und Lösen von Schraubverbindungen Die original Nord-Lock-Keilsicherungstechnologie ist seit Jahrzehnten das bewährte Prinzip zur Sicherung von Schraubenverbindungen – und zwar weltweit. Die 1982 gegründete Nord-Lock Group zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Verschraubungslösungen, und das aus gutem Grund: Die original Nord-Lock-Keilsicherungsscheiben sind in einer Vielzahl an Abmessungen und Materialien erhältlich und unterliegen strengsten Prüfverfahren.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=