Info Überprüfung, Wartung und Service von Arbeitsschutzprodukten
Servicepreisliste 2024 Überprüfung, Wartung und Service von Arbeitsschutzprodukten Eine regelmäßige Überprüfung Ihrer PSA gegen Absturz, Ihrer tragbaren Gasmesstechnik und Ihrer Atemschutzprodukte ist gesetzlich vorgeschrieben und hängt unmittelbar mit der Gesund- heit Ihrer Mitarbeiter zusammen. Haberkorn bietet Ihnen diesen Service mit bequemem und einfachem Ablauf an. Tragen Sie einfach in der jeweiligen Zeile die Menge des zu überprüfen- den Teils ein und senden Sie uns das Formular mittels des Buttons ganz unten an uns. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen! Wartung und Service von PSA gegen Absturz Ware muss zur Überprüfung eingesendet werden Teile-Nr. Bezeichnung Wartungspreis/Einzelstück Menge K12318 Sicht- und Funktionsprüfung Auffanggurt € 19,30 K12328 Sicht- und Funktionsprüfung Dreibein (nicht für Dreibein der Marke Martin) € 55,00 K12332 Sicht- und Funktionsprüfung Verbindungselement z. B. Karabiner nach EN 362 € 6,30 K12346 Sicht- und Funktionsprüfung Verbindungsmittel, Bandschlingen nach EN 795 € 6,30 K12348 Sicht- und Funktionsprüfung Personenwinde, Marke MSA, Kratos € 85,00 K12355 Sicht- und Funktionsprüfung mitlaufendes Auffanggerät € 12,90 K12359 Sicht- und Funktionsprüfung Abseilgerät z. B. Petzl I‘D € 12,90 K12360 Sicht- und Funktionsprüfung Rettungsschlaufe € 12,50 K12361 Sicht- und Funktionsprüfung Steigklemme € 8,50 K12370 Sicht- und Funktionsprüfung längenverstellbares Verbindungsmittel € 14,70 K12373 Sicht- und Funktionsprüfung mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer und Seil bis 15 m € 21,00 K83536 Sicht- und Funktionsprüfung Klein-HSGs 1,8 bis 4,5 m z. B. MSA V-Shock, TurboLite, nicht IKAR-Geräte € 20,50 L63217 Sicht- u. Funktionsprüfung – jährliche Überprüfung Kernmantelseil bis 20 m € 19,00 Individuelle Preise bei größerer Stückzahl Preise exkl. MwSt. – Auf Wartungspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=