Info Rapid SuperSenkFix-Schraube
shop.haberkorn.com RAPID – SuperSenkFix | April 2021 • die Innovation aus der Hartholzschrauben- entwicklung • minimierter Kraftaufwand durch deutlich verringerten Eindrehwiderstand ab dem Reibteil • längere Akkustandzeit des Einschraubge- rätes durch geringen Eindrehwiderstand • die Oberfläche BlueWin 700+ weist eine stark erhöhte Korrosionsbeständigkeit auf • im Salzsprühnebel-Test konnten 700 h gemessen bevor Rost entstand • Cr(VI)-frei und somit gesundheits- und umweltverträglich • innovative Verbindung von Senk- und Tellerkopf mit perfektem Sitz in Stahl durch die eingearbeitete Unterkopfschulter • sauberes glattes Versenken im Holz in Verbindung mit hohen Durchzugswerten Gerader Reibteil • Doppelgewindegang mit hohen und niedrigen Flanken • Zeitersparnis durch raschere Verschrau- bung – im Vergleich zu herkömmlichen Holzbauschrauben • Höchste technische Werte garantieren sicheren Halt auch bei Schrägverschrau- bungen und Hirnholzverschraubungen Weiterentwickeltes HiLo-Gewinde • reduziert durch die Schneidfunktion die Sprengwirkung und den Eindrehwiderstand • erleichtert die Schneidefunktion der Schraube durch das Wellenprofil auf den Flanken Kerbe im Gewinde • Zeitersparnis durch punktgenauen und sofortigen Anbiss • erheblich geringere Spaltwirkung im Vergleich zu herkömmlichen Holzbau- schrauben Neue patentierte Spitze mit Kernrippen • Längenangabe auf dem Schraubenkopf • Robuster TX-Antrieb für optimale Kraftübertragung Bewährter TX-Antrieb & Längenprägung BlueWin 700+ Oberfläche SuperSenkFix-Kopf NEU NEU NEU
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=