Info Multifunktionslaser

November 2020 1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Sondernettopreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien für höchste Qualitätsansprüche. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 360°-Laserlinien in Rot • einfache Bedienung mit übersichtlichem Funktionsprogramm • Selbstnivellierung über weite Distanzen • Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis • einstellbare Stärke der Laserlinien ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzklasse IP54 TECHNISCHE DATEN Reichweite 25 m Reichweite/Durchmesser mit Laserempfänger 70/140 m Strahlenrichtung 1 vertikal vorne, 1 vertikal seitlich, 1 horizontal Nivelliergenauigkeit ±0,2 mm/m Selbstnivellierbereich ±4° Lasertyp 635 nm/Klasse 2 Stativgewinde 1/4" Gewicht (inkl. Batterie) 781 g Stromversorgung Batterie AA3 x 1,5 V Betriebsdauer 25 h Multifunktionslaser-Set Lino L6R Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien für höchste Qualitätsansprüche. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 360°-Laserlinien in Rot • einfache Bedienung mit übersichtlichem Funktionsprogramm • Selbstnivellierung über weite Distanzen • Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis • einstellbare Stärke der Laserlinien ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzklasse IP54 TECHNISCHE DATEN Reichweite 25 m Reichweite/Durchmesser mit Laserempfänger 70/140 m Strahlenrichtung 1 vertikal vorne, 1 vertikal seitlich, 1 horizontal Nivelliergenauigkeit ±0,2 mm/m Selbstnivellierbereich ±4° Lasertyp 635 nm/Klasse 2 Stativgewinde 1/4" Gewicht (inkl. Batterie) 781 g Stromversorgung Batterie, Akku oder direkt mit dem Ladegerät Betriebsdauer 25–36 h (LI-Ionen-Akku) LIEFERUMFANG • Alkaline Batteriefach • Zieltafel • Tasche • Kalibrierzertifikat • Quickstart • 3 Stk. AA Batterien LIEFERUMFANG • Lithium-Ionen Akku inkl. Ladegerät und Netzstecker • Alkaline Batteriefach • Zieltafel • robuster Koffer • magnetischer Multifunktionsadapter Twist 250 • UAL 130 Adapter • Kalibrierzertifikat • Quickstart Preis/Set € 329,00 Teile-Nr . K57783 Preis/Set € 479,00 Teile-Nr . K57789 EINFÜHRUNGS- PREIS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=