Info GU-SECURY Automatic acces controlled

1 | haberkorn.com GU-SECURY Automatic acces controlled Codetastatur-/Fingerprint-Set Sorex WIFI Unilock – Haustürpaket Öffnung durch Codetastatur, Fingerprint, Smartphone und RFID, für den Einbau in Haustüren. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • App-fähig • Zutrittsprotokoll • Schlüsselloser Zugang • Steuerung per Tastatur, Smartphone, Fingerprint oder RFID • externes Relaiskabel (Inneneinheit) für Sabotageschutz • permanente Speicherung der Zutrittsmedien (auch nach Stromausfall) • Komplettmontage in der Werkstatt • Ein- und Aushängen des Türblattes jederzeit möglich • uneingeschränkte Öffnungsweite • Glas, schwarz ANWENDUNGEN/HINWEISE • Innen- und Außeneinheit sind aus Sicherheitsgründen fix miteinander gepaart – d. h. Innen- und Außeneinheit können nicht beliebig untereinander getauscht werden • muss ein Teil ersetzt werden, sollten immer beide Teile ausgetauscht werden TECHNISCHE DATEN Relais Schaltstrom 1 A Schaltspannung 250 V Betriebsspannung 12 V DC, 200 mA Anzahl Medien 100 Fingerprints 150 Zahlencodes 200 RFID-Medien unlimitierte eKeys Verschlüsselung Innen- und Außeneinheit AES 128 Bit Temperaturbereich –30 °C bis +60 °C Schutzart IP66 (wenn wasserdicht verklebt) Tastaturmaße B x H x T 55 x 101 x 4 mm Ausfräsmaße B x H x R 40 x 86 x 5 mm empfohlene Montagehöhe Unterkante min. 1.550 mm LIEFERUMFANG • Codetastatur-/Fingerprint-Erfassungseinheit Sorex WIFI Unilock, Glas schwarz • SECUREconnect 50 mit integriertem Netzteil (kabelloser Übergang) • Anschlusskabel BESTELLHINWEIS GU-SECURY-Schloss, A-Öffner, Stulpe für SECUREconnect 50 bitte bei der Bestellung bekannt geben. Preis/Set € 978,43 Teile-Nr . M85320 2 1 3 54 6 87 9 0x mm empfohlene Montagehöhe . . Unilock Außeneinheit . Unilock Kabel . Unilock Inneneinheit . Kabel A-ցner . SECUREconnect . . . . V

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=