Info Gummifolien für Ski und Snowboard
Gummifolien für Ski und Snowboard Vulkanisierte Gummifolie vorbehandelt zur Verklebung A1469 weiß und A1468 schwarz Technische Daten Dichte A1469 1,30 g/cm 2 ±0,03 EN ISO 1183-1:2004 Dichte A1468 1,25 g/cm 2 ±0,03 EN ISO 1183-1:2004 Härte A1469 60 Shore A ±5 ISO 23529:2007 Härte A1468 70 Shore A ±4 ISO 23529:2007 Zugfestigkeit min. 6 N/mm 2 DIN 53504 Zugdehnung min. 150 % DIN 53504 Trommelschäl- festigkeit min. 5,5 N/mm min. 70 % Bruch im Gummi Standardstärke und Toleranz 0,13 / 0,20 mm –0,03/+0,1 0,30 / 0,38 mm ±0,08 0,5 /0,6 / 0,8 /1,0 / 1,1 / 1,50 / 2,1 mm ±0,15 Standardbreite und Toleranz bis 100 mm ±1,0 ab 100 mm ±2,0 Lagerfähigkeit vor UV-Strahlung geschützt, trocken und staubfrei, max. 12 Monate UV-Exposition Gummifolie ist nicht für ungeschützten Außeneinsatz geeignet Breite Rollen Gesamtmenge 6 mm 20 1.400 m 7 mm 16 1.120 m 8 mm 14 980 m 10 mm 12 840 m 12 mm 10 700 m 13 mm 9 630 m 15 mm 8 560 m Standardstärke Mindestbreite Standardrollenlänge 0,13 mm 6 mm 70 m 0,20 mm 6 mm 70 m 0,30 mm 6 mm 70 m 0,38 mm 6 mm 70 m 0,50 mm 20 mm 32 m 0,60 mm 20 mm 32 m 0,80 mm 20 mm 25 m 1,00 mm 25 mm 19 m 1,10 mm 40 mm 19 m 1,50 mm 40 mm 16 m 2,10 mm 40 mm 15 m Verpackung der Liefereinheiten Kassetteninhalt: Skifolienstreifen in einer Stärke von 0,13 oder 0,20 mm, Rollenlängen jeweils 70 m werden in Kassetten geliefert Jeweils auf Papphülse 71 x 77 mm mit zusätzlichem Stützkern di 61 mm und beidseitiger Abschlussscheibe, 120 und 125 mm hoch, Durchmesser 165 mm Jede Lieferung ist etikettiert mit der Artikelnummer, Länge, Breite, Stärke und Auftragsnummer. Thomas E. Samsinger T +43 1 74074-1301 M +43 664 806951301 thomas.samsinger@haberkorn.com Gabriele Hofer T +43 5574 695-2319 gabriele.hofer@haberkorn.com Ihre Haberkorn Ansprechpartner:
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=