Info – Becken
1 | Von Listenpreise wird Ihr persönlicher Rabatt abgezogen. Becken | Oktober 2023 Waschtisch Catalano Premium Aufsatz-Wandbecken zur Installation wandhängend, aufliegend auf Trägerplatten sowie unterbaufähig. EINSATZBEREICH • Badezimmer • Waschtisch VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 3 Hahnlöcher vorgestochen • Überlauf hinten mit Abdeckkappe Chrom • CATAglaze+ Beschichtung, reduziert Anhaftungen von Schmutz und Kalk • antibakteriell ANWENDUNGEN/HINWEISE • für die Reinigung empfiehlt sich lauwarmes Wasser • keine Scheuermittel verwenden MATERIAL Keramik LIEFERUMFANG Befestigung für Aufsatzmontage BESTELLHINWEIS • Lieferung ohne Armatur, ohne Ab- und Überlaufgarnitur und ohne Schaftventil. • Befestigungsschrauben-Garnitur zur Wandbefestigung bei Bedarf dazu bestellen. Einbauwaschtisch Indova Waschbecken zum Einbau von oben. EINSATZBEREICH • Badezimmer • Waschtisch VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • mit Hahnlochbank • Überlauf vorne ANWENDUNGEN/HINWEISE • für die Reinigung empfiehlt sich lauwarmes Wasser • keine Scheuermittel verwenden MATERIAL Keramik BESTELLHINWEIS • Lieferung ohne Armatur, ohne Ab- und Überlaufgarnitur und ohne Schaftventil. • Befestigungsschrauben-Garnitur zur Wandbefestigung bei Bedarf dazu bestellen. Typ Maße B x T x H Teile-Nr. Preis/Stk. 60 VPN 600 x 470 x 160 mm M28768 € 522,00 80 VPN 800 x 470 x 155 mm M33861 € 808,00 10 VPN 1.000 x 470 x 155 mm P17467 € 959,00 12 VPN 1.200 x 470 x 155 mm R00265 € 1.095,00 Maße B x T x H Teile-Nr. Preis/Stk. 570 x 450 x 207 mm M17354 € 394,00 610 x 480 x 210 mm B55668 € 443,10
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=