Info AEG SaphirMatt-Induktionskochfeld
1 | haberkorn.com AEG SaphirMatt-Induktionskochfeld | 2024 AEG SaphirMatt-Induktionskochfeld – elegantes Design, überragender Schutz vor Kratzern Die exklusive SaphirMatt Glaskeramikoberfläche ist besonders widerstandsfähig gegenüber unschönen Kratzern und der regulären Abnutzung, die beispielsweise durch das Verrücken von Töpfen und Pfannen entstehen kann. Damit hält es Kratzern im Vergleich zu Standard-Keramikkoch- feldern sogar bis zu viermal besser stand. Das SaphirMatt-Glas ist zudem besonders pflegeleicht, da es schmutzabweisend und resistent gegen- über Fingerabdrücken ist. Im Vergleich zu Standard-Kochfeldern von AEG lässt es sich somit doppelt so schnell reinigen. Es besticht darüber hi- naus durch seine elegante, mattschwarze Oberfläche, die 80 Prozent weniger reflektiert als eine Standardoberfläche. Designvarianten für jeden Geschmack MATTBLACK-RAHMEN SEITLICH Eleganter Aluminiumrahmen in MattBlack für die moderne Küche. Passend zu unseren Backöfen in MattBlack. RAHMENLOS FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU Ohne Rahmen kann das Kochfeld so eingebaut werden, dass Kochfeld und Küchenarbeitsplatte auf einer Höhe liegen. Ein flächenbündiges Design charakterisiert sich durch die Hygiene und leichte Pflege, da die Speisereste und der Staub nicht bei den Kanten hängen bleiben.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=