Honeywell Miller ist eine der führenden Marken bei Höhensicherungsgeräten

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. September 2022 bis 31. Oktober 2022, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unse- rer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2022. Gültig bis 31. Oktober 2022 Preis/Stk. AKTION € 169,00 Teile-Nr. 779012 Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • eingebaute Gewebebelastungsanzeige für einfache Überprüfung • Drehwirbel am Gehäuse verhindert das Verdrehen des Gurtbandes TECHNISCHE DATEN Länge 2 m Gewicht 0,9 kg Honeywell Miller ist eine der führenden Marken bei Höhensicherungsgeräten Egal ob die Arbeitsbewegungen nur vertikal oder auch horizontal sind, egal ob ein Bandfalldämpfer benötigt wird, oder nicht. Honeywell Miller hat Lösungen für alle Arbeitseinsätze im Bereich der Absturzsicherung. Höhensicherungsgerät Falcon™ EDGE, nach EN 360 Kantengeprüftes, extremwiderstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit gut sichtbarem Sturzindikator für die horizontale Anwendung mit der Gefahr von scharfen Kanten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • Anschlagen auf Fußniveau möglich • schnelle Arretierung garantiert einen kurzen Fallweg • zwei Drehwirbel verhindern das Verdrehen des Dratseils TECHNISCHE DATEN Seil-Ø 0,5 mm Länge 9 m Gewicht 4,8 kg Preis/Stk. AKTION € 749,00 Teile-Nr . J07996 Preis/Stk. AKTION € 690,00 Teile-Nr. 317332 Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Dreh- wirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch integrierten Griff an den 15- und 20-Meter-Geräten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN revisionsfrei und lebenslange Gehäusegarantie TECHNISCHE DATEN Seil-Ø 4,8 mm Länge 10 m Gewicht 5 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=