Baukreissäge IC 450-10 Set

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. Juli bis 31. Dezember 2022, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2022. Juli 2022 | Gültig bis 31. Dezember 2022 Baukreissäge IC 450-10 Set Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau nach EN 1870-19. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung • winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre • unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente • Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala • hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallkreissägeblatt • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell • leistungsstarker Motor mit Magnetbremse • 4 Kranösen ANWENDUNGEN/HINWEISE P1 Aufnahmeleistung/P2 Abgabeleistung TECHNISCHE DATEN Tischabmessung (L x B x H) 1.110 x 750 x 850 mm Motorleistung P1/P2 4,2/3,2 kW Spannung 400 V Sägeblatt-Ø 450 mm Schnitthöhe 153 mm Gewicht 121 kg LIEFERUMFANG inkl. 3 Stk. HM-Bau-Kreissägeblatt 450 x 4/2,8 x 30 mm, 32 Zähne, geräuscharm, nagelfest Preis/Stk. AKTION € 1.790,00 Teile-Nr. K17327 inkl. 3 Stk. HM-Bau-Kreissägeblatt 450 mm, geräuscharm, nagelfest

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=