Aktionsset Drücker-Schloss
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 31. Mai 2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Gültig bis 31. Mai 2021 Typ Lochung Vierkantaufnahme Türstärke Teile-Nr. Preis/Pk. Glutz Topaz Lugano BB 8,5 mm 38–42 mm K83952 AKTION € 214,50 Glutz Topaz Memphis BB 8,5 mm 38–42 mm K83942 AKTION € 169,90 Glutz Topaz Oslo BB 8,5 mm 38–42 mm K83949 AKTION € 169,90 Glutz Topaz Thun BB 8,5 mm 38–42 mm K83946 AKTION € 169,90 Karcher Slim LIne BB 8,0/8,5 mm 38–48 mm K83955 AKTION € 138,00 Drücker-Schloss-Aktionsset Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN Verschraubung verdeckt ANWENDUNGEN/HINWEISE • Drückergarnituren geprüft nach EN 1906 Klasse 3 • Schloss links/rechts verwendbar durch Umstellen der Kunststofffalle • Schloss-Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 2 TECHNISCHE DATEN Einstemmschloss Rundstulp B x H x S 18 x 250 x 3 mm Dornmaß 50 mm Kastenhöhe 175 mm Kastentiefe Dornmaß +30 mm Türklinken-Puffer Größe B x L 25 x 45 mm Innen-Ø 16/20 mm K83952 K83942 K83949 K83946 K83955 MATERIAL • Türdrücker Edelstahl matt • Schloss Stahlblech, verzinkt, mit Stulp dekorsilber • Türklinken-Puffer Kunststoff, transparent LIEFERUMFANG • 10 Drückergarnituren inkl. Vierkantstift 8,5 mm und Schrauben • 10 Einstemmschlösser Ergo inkl. Keilbart-Schlüssel • 10 Türklinken-Puffer
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=