Aktion Trevira-Feuerwehrschläuche
1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 30. Juni 2024 H 2 O Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex ® G, mit STORZ-Kupplungen Innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, geprüft nach ÖNORM F2105. EINSATZBEREICH Feuerwehr VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • leicht und flexibel • hohe Abriebbeständigkeit • geringe Reibungsverluste • weitgehend chemikalienbeständig • ÖNORM F 2105 und DIN 14811 ANWENDUNGEN/HINWEISE beidseitig eingebunden mit Draht in geschmiedete STORZ-Druckkupplungen TECHNISCHE DATEN Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C MATERIAL • Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung, schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz) • Gewebekonstruktion aus 100 % Polyestergarn hochfest, rundgewebt in Köperbindung, Kette 2-fach gezwirnt • Kupplungen aus Aluminium Innen-Ø Nennweite DN Kupplung Betriebsdruck Berstdruck Länge Teile-Nr. Preis/GA 52 mm 2" C/Druck 16 bar 50 bar 15 m 181139 60,13 52 mm 2" C/Druck 16 bar 50 bar 20 m 194473 75,41 75 mm 3" B/Druck 16 bar 50 bar 20 m 104822 103,91 AKTION AKTION AKTION
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=