Aktion TJEP
1 | haberkorn.com Jänner 2023 | Gültig bis 30. April 2023 EINSATZBEREICH • Schalung • Betonelemente • Profile für Trockenbau VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • mit Gummikragen als Schutz vor Betons- plittern • benötigt weder Kabel, Schlauch oder Kompressor • einstellbare Einschlagtiefe • Auflegefuss • Gummigriff • Gürtelhaken • Gummischutz TECHNISCHE DATEN Schuss pro Gaspatrone ca. 1.100 Schuss pro Akkuladung ca. 8.000 Grad 0° Nägellänge min./max. 15 mm/40 mm Nagel-Ø min./max. 2,6 mm/3 mm Abmessung L x B x H 327 x 130 x 385 mm Gewicht 3,8 kg LIEFERUMFANG • 2 x Akku Li-lon 7,2 V (2,5 Ah) • Ladegerät • Kunststoffkoffer BESTELLHINWEIS Lieferung ohne Gaskartusche Betonnagler CP-40 GAS 3G Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung imTrockenbau. Kunststoffgebundene Stahl-/Betonnägel, in einemWinkel von 0°, aus hochwertigem Stahl mit Rundkopf und Steppoint-Schaft. Stahl-/Betonnägel CPX, NK0, steppoint, Stahl, verzinkt Gaskartusche Geeignet für verschiedene Nagler. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • oranger Ring • für TJEP GRF 34/90, KA 4060, FH 21/90, FS-40, PQZ-75, CP-40 • Mindestbestellmenge 2 Stück TECHNISCHE DATEN Größe 165 mm EINSATZBEREICH Befestigung von Blechen und Verkleidungen direkt in Beton, Vollziegel, Natur- oder Kalksand- stein TECHNISCHE DATEN Schaft steppoint Kopfform Rundkopf Paketinhalt 500 Stk. MATERIAL Stahl, gehärtet, mechanisch verzinkt Preis/Stk. AKTION € 399,00 Teile-Nr. M93961 Preis/1 Stk. AKTION € 5,99 Teile-Nr. 824852 Nagel-Ø Länge Teile-Nr. Preis/Pkt. 3 mm 15 mm M93962 AKTION € 11,90 20 mm M96251 AKTION € 12,70 25 mm M96252 AKTION € 13,50 30 mm M96253 AKTION € 14,70 35 mm M96255 AKTION € 15,50
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=