Aktion Tesa
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. Februar 2023 bis 31. März 2023, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. Gültig bis 31. März 2023 Allzweck-Abdeckband tesakrepp ® 4323 Basic Flaches, schwach gekrepptes Universal-Papierabdeckband für allgemeine Abdeckarbeiten, Markierungen und leichte Befestigungen. EINSATZBEREICH • Malerarbeiten • Verpackungsarbeiten • bündeln, bandagieren und umwickeln von Kabeln • Markierungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gute Farbhaftung • von Hand einreißbar MATERIAL • Klebstoff aus Naturkautschuk • Trägermaterial aus leicht gekrepptem Papier TECHNISCHE DATEN Typ 4323 Breite 50 mm Stärke 0,175 mm Länge 50 m Trägermaterial Papier Farbe champagne Klebekraft/Schälfestigkeit aus Stahl 30 N/mm Reißdehnung/Bruchdehnung 10 % Preis/Rol. Preis/Rol. ab 18 Rol. AKTION € 2,98 statt € 4,16 AKTION € 2,12 statt € 3,71 Teile-Nr. 136759 Gewebeklebeband Duct Tape 4615 Einfaches Standard-Steinband für glatte und raue Oberflächen. EINSATZBEREICH • befestigen, verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien • abdichten • bündeln, bandagieren und umwickeln von Kabeln • Markierungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gute Klebekraft auf rauen Oberflächen • wasserabweisend • von Hand einreißbar MATERIAL • Klebstoff aus Synthesekautschuk • Trägermaterial aus (PE-Film mit PET-Filament) Polyesterfolie TECHNISCHE DATEN Typ 4615 Breite 50 mm Stärke 0,175 mm Länge 50 m Trägermaterial Folie Anwendungstemperatur +5 °C bis +40 °C Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +95 °C Farbe grau Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl 70 N/mm Reißdehnung/Bruchdehnung 14 % Preis/Rol. Preis/Rol. ab 12 Rol. AKTION € 5,50 statt € 7,82 AKTION € 3,90 statt € 6,93 Teile-Nr. M82214
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=