Aktion Stihl Akkus
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 30. April 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024. Stihl Akkus | Gültig bis 30. April 2024 Akku AP 200 Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AP-System. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN Ladestandsanzeige (4 LEDs) ANWENDUNGEN/HINWEISE kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 301 und AL 500 TECHNISCHE DATEN • Spannung 36 V • Kapazität 4,8 Ah • Gewicht 1,3 kg Preis/Stk. AKTION € 135,00 Teile-Nr. C22997 Akku AP 300 S, connected Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AP-System. Mit ein- facher Einbindung in STIHL-connected durch integrierte Bluetooth ® -Schnittstelle. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • Ladestandsanzeige (4 LEDs) • Erfassung und Speicherung zentraler Akkudaten • Übermittlung der Daten via Bluetooth an das Smartphone, Tablet oder die STIHL-connected-Box • kompakter Überblick über die gesamte Akkuflotte über den Energieverbrauch, die tägliche Nutzungsdauer und den Gesundheitszustand, auch von unterwegs • Ortung und Identifikation einzelner Akkus • mit dem Smartphone oder anhand der STIHL-connected-Box können die zuletzt bekannten GPS-Positionen des Akkus angezeigt werden • alle Akkus in Bluetooth ® -Reichweite z. B. bei einemAußeneinsatz, werden in der STIHL-connected App angezeigt ANWENDUNGEN/HINWEISE kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 301 und AL 500 TECHNISCHE DATEN • Spannung 36 V • Kapazität 7,2 Ah • Gewicht 1,8 kg Preis/Stk. AKTION € 215,00 Teile-Nr. P42149
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=