Aktion Steckschlauch Lock-On Plus

Steckschlauch Lock-On Plus Steckschlauch Lock-On Plus für die einfache Montage ohne Befesti- gungsmaterial auf Schnellsteck-Schlauchtüllen, geeignet für Nieder- druckanwendung und pneumatische Systeme. EINSATZBEREICH Förderung von Temperierölen, Hydraulikölen auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser, heißen Schmierölen und Luft TECHNISCHE DATEN Seele NBR-Basis Einlage Textilgeflecht Decke NBR/PVC-Basis Temperaturbereich –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig +121 °C) Betriebsdruck 21 bar Innen-Ø Nennweite DN Wandstärke Außen-Ø Biegeradius Farbe Gewicht Rollenlänge Teile-Nr. Preis/m 6,35 mm 1/4" 2,77 mm 11,9 mm 45 mm blau 0,13 kg/m 200 m 886697 6,34 6,35 mm 1/4" 2,77 mm 11,9 mm 45 mm rot 0,13 kg/m 200 m 886704 6,34 9,53 mm 3/8" 3,18 mm 15,9 mm 75 mm blau 0,16 kg/m 125 m 805678 6,78 12,7 mm 1/2" 3,45 mm 19,6 mm 80 mm blau 0,23 kg/m 100 m 805674 8,28 AKTION AKTION AKTION AKTION 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis auf Widerruf, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Gültig bis auf Widerruf

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=