Aktion Soudal

1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 30. September 2022 Preis/Stk. Preis/Stk. ab 12 Stk. AKTION € 6,05 statt € 10,15 AKTION € 5,07 statt € 8,45 Teile-Nr. 385059 Universal Kleb- und Dichtstoff Soudaseal 240 FC, 1K 1-K-MS-Polymer ® Neutraler, universell einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff. EINSATZBEREICH • spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE) und Harthölzern • Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie • dichten und kleben von Metallkonstruktionen • Holzbau VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • farbecht, wasserfest (Seewasser) Witterungs- und UV-beständig • lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +90 °C Härte (DIN 53505) 40 ± 5 Shore A Zugfestigkeit (DIN 53504) 1,8 N/mm 2 Bruchdehnung (DIN 53504) 750 % Hautbildung (+23 °C/50 % r.L) ca. 10 min Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4) B2 Farbe weiß Inhalt 290 ml Gebinde Kartusche Weitere Farben auf Anfrage

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=