Aktion Soft-PVC-Schlauchleitung

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 30. Juni 2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Gültig bis 30. Juni 2021 Soft-PVC-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung Hochflexibles Druckluftschlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen imWerkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Stecknippel aus verzinktem Stahl. ANWENDUNGEN/HINWEISE Druckknopf-Sicherheitskupplung nicht geeignet für schlagende/pulsierende Werkzeuge TECHNISCHE DATEN Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C Innen-Ø 6,3 mm Außen-Ø 11 mm Nennweite DN 1/4" Wandstärke 2,35 mm Betriebsdruck PN 12 bar Länge 10 m MATERIAL Decke Soft-PVC, blau Druckträger hochfestes Polyestergewebe Seele Soft-PVC, schwarz AIR Preis/Stk. AKTION € 36,78 statt € 81,74 Teile-Nr. C98772

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=