Aktion Sika

Gültig bis 30. Juni 2023 1 | haberkorn.com EINSATZBEREICH auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • sehr gute Trennwirkung • schnelles und sauberes Ausschalen • Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden • schützt vor dem Auslaugen • keine Fleckenbildung • unempfindlich gegen Rütteln ANWENDUNGEN/HINWEISE leicht biologisch abbaubar nach OECD 301 B TECHNISCHE DATEN Viskosität dynamisch ca. 16,1 mPa.s (40 °C) Dichte 0,87 kg/l MATERIAL Mineralölbasis flüssig, gelb Schalöl Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz, Metall- und Kunststoffschalungen für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen. Inhalt Gebinde Teile-Nr. Preis/l 27 l Kanister J28324 AKTION € 3,40 200 l Fass L19124 AKTION € 3,10 EINSATZBEREICH • Bodenplatten, Betondecken, Bodenbelags- bauten und Haftbetonsysteme • frische Beton- und Mörteloberflächen, Betonplatten, Überzüge und Hartbeton- systeme VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • verbessert das Aussehen der Oberfläche • geringere Rissbildung • reduziert Schwinden und Staubbildung • verbessert Frost- und Taubeständigkeit ANWENDUNGEN/HINWEISE • entspricht der RVS 11.06.42 • Spritzgeräte und Düsen regelmäßig mittels Bürste und Benzin reinigen TECHNISCHE DATEN Dichte 0,98 kg/l MATERIAL Emulsion flüssig, weiß Verdunstungsschutz Antisol E Gebrauchsfertiges, spritzbares Nachbehandlungsmittel auf frisch eingebrachtem Beton. Inhalt Gebinde Teile-Nr. Preis/l 25 l Kanister 396970 AKTION € 2,20 180 l Fass 396974 AKTION € 2,09

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=