Aktion Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set
Sonstiger Text | Gültig bis 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024 Gültig bis 31. Dezember 2024 Schweißgleichrichter IGNIS 180 Set, EU Paket E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz-Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • kein Anhaften der Elektrode beim Zündvorgang • Parameter für Cellulose-Elektroden auswählbar • E-Hand Pulsschweißen • Generatorbetrieb auch bei langen Netzzuleitungen möglich • ideale Nutzung der vorhandenen Netzleistung durch PFC-Technologie (Power Factor Correction) • Ausgleich von Spannungsschwankungen für hohe Lichtbogenstabilität Preis/Set AKTION € 839,00 Teile-Nr. R57154 TECHNISCHE DATEN • Leerlaufspannung 101 V • Arbeitsspannungsbereich max. 27,2 V • Netzsicherung 16 A • Netzfrequenz min. 50 Hz • Schweißstrom min. 10 A • Schweißstrom max. 180 A • Netzspannung 230 V • Gewicht 8,8 kg • Schweißstrom/Einschalt- 150 A (100 %) dauer (10 min/40 °C) 120 A (60 %) 180 A (40 %) • Abmessung L x B x H 435 x 160 x 310 mm LIEFERUMFANG • Stromquelle IGNIS 180/EF • Massekabel 25 mm 2 , 4 m • Elektrodenkabel 25 mm 2 , 4 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=