Aktion Schalungstechnik MASTERTEC 01.07. - 30.09.2022

Gültig 1. Juli bis 30. September 2022 1 | haberkorn.com Flanschteil "SOLO" für den Anschluss von Kanalgrundrohren. EINSATZBEREICH • für den Beton- und Mauerwerksbau • Stahlbetonbau TECHNISCHE DATEN Rohr-Ø 110 mm Flanschbreite 22,5 cm Anschluss Flanschseite KG Muffenende DN 110 mm Anschluss Rohrseite KG Spitzende DN 110 mm MATERIAL ABS, grau Futterrohr UniCut Universeller, unkomplizierter bauseitiger Zuschnitt an Sägenut mit druckwasserdichter "Novo" Wassersperre und Spachtelflansch für den Anschluss der Außenabdichtung. EINSATZBEREICH • für den Beton- und Mauerwerksbau • Stahlbetonbau VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN einfacher Zuschnitt TECHNISCHE DATEN Flanschbreite 22,5 cm Sägenut für Wandstärke 200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 365 / 400 mm MATERIAL ABS, betongrau LIEFERUMFANG inkl. Deckel und Dichtung Rohrdurchführung UniCut Set Set bestehend aus Flanschteil und Sägerohr zur einfachen bauseitigen Längenanpassung mit druckwasserdichter "Novo" Wassersperre und Spachtelflansch. EINSATZBEREICH • für den Beton- und Mauerwerksbau • Stahlbetonbau TECHNISCHE DATEN Rohr-Ø 110 mm Flanschbreite 22,5 cm Schnittmarkierungen für Wandstärke 200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 365 / 400 mm Anschlussseite Flanschteil KG Muffenende DM 110 mm Anschlussseite Sägerohr KG Spitzende DM 110 mm MATERIAL • Flanschteil aus ABS, betongrau • Sägerohr aus Polypropylen, blau LIEFERUMFANG • UniCut Flanschteil mit Deckel und Dichtung • UniCut Sägerohr mit Deckel und Dichtung Preis/Set AKTION € 41,00 Teile-Nr . M49969 Rohr-Ø Wandstärke Teile-Nr. Preis/Stk. 100 mm 200–400 mm M49978 AKTION € 47,00 150 mm 200–400 mm M49980 AKTION € 54,00 200 mm 200–400 mm M49981 AKTION € 61,00 Flanschteil UniCut Preis/Stk. AKTION € 31,00 Teile-Nr . M49968 NEU bei Haberkorn NEU bei Haberkorn NEU bei Haberkorn

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=