Aktion Pressluftschlauch H-Plus AIR
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 31.1.2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Gültig bis 31. Jänner 2021 EINSATZBEREICH • Kraftwerks- und Straßenbau • Steinbrüche • Baustellen • Gewerbe und Industrie VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN langjährig erprobte Stollenqualität TECHNISCHE DATEN Betriebsdruck PN 25 bar Rollenlänge 40 m Seele SBR, schwarz, glatt, bedingt ölbeständig Einlage Rayon Decke SBR, gelb, Stoffimpression Platzdruck 80 bar Temperaturbereich –25 °C bis +70 °C Pressluftschlauch H-Plus AIR gelb, 25 bar Robuster und flexibler Pressluftschlauch für den Einsatz mit wasser- und schmierstoffhaltiger Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet. Innen-Ø Nennweite DN Wandstärke Außen-Ø Biegeradius Gewicht Teile-Nr. Preis/ab 40 m 13 mm 1/2" 4,5 mm 22 mm 127 mm 0,38 kg/m 577069 AKTION € 2,79 statt € 6,33 19 mm 3/4" 6,0 mm 31 mm 190 mm 0,65 kg/m 391450 AKTION € 3,45 statt € 7,85 25 mm 1" 6,0 mm 37 mm 254 mm 0,72 kg/m 391452 AKTION € 4,04 statt € 9,18 32 mm 1 1/4" 7,0 mm 46 mm 320 mm 1,17 kg/m 601130 AKTION € 7,01 statt € 15,94 38 mm 1 1/2" 8,0 mm 54 mm 380 mm 1,56 kg/m 601131 AKTION € 10,19 statt € 23,17 53 mm 2" 8,0 mm 69 mm 530 mm 2,03 kg/m 601133 AKTION € 12,17 statt € 27,66 53 mm 2" 10,0 mm 73 mm 530 mm 2,65 kg/m 444170 AKTION € 14,88 statt € 33,82 75 mm 3" 11,0 mm 97 mm 7510 mm 4,08 kg/m 601136 AKTION € 24,67 statt € 56,07
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=