Aktion Powermoon®
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com solange der Vorrat reicht Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig ab sofort, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024. EINSATZBEREICH • Baustellenbeleuchtung (Gleisbau, Straßenbau, Tiefbau) • Einsatzbeleuchtung • Sport- und Eventbeleuchtung VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • windresistent bis 100 km/h • schutzleiterisoliert • kein Frequenzflackern • kein Leuchtmittel-Glasbruch • keine Abkühlzeit mehr einzuhalten • Ein- und Ausschalten ohne Anlaufverzögerung • patentierter, stabiler Federschirm- Mechanismus • schnell einrastende „Pull-down“-Lösung • vibrations- und erschütterungsresistent durch LED-Technik • ohne Netzteil – Stecker rein und fertig EINSATZBEREICH Baustellenbeleuchtung (Gleisbau, Straßen- bau, Tiefbau) VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • wasserfest • sturmsicherer Stand • maximale Verkehrssicherheit – vollrunder Auffahrschutz ohne scharfe Ecken und Kanten TECHNISCHE DATEN Wasserfüllung 250 l Transportleergewicht 35 kg Verkehrsaufsteller SLIDER Portabler Verkehrsaufsteller für mobile Lichtanlagen, nutzbar aber auch als sicherer Ständer für mobile Ampelanlagen, Warn- und Hinweisschilder sowie für temporäre Straßensperren. Preis/Stk. AKTION € 990,00 statt € 3.711,00 Teile-Nr. F79653 TECHNISCHE DATEN Leistung 2.000 W Lichstrom max. 225.000 lm Farbtemperatur 5.500 K Spannung 220–230 V/50–60 Hz Gewicht 14 kg ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzart IP54 MATERIAL • Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium, korrosionsfrei • Unterhülle aus Spinnaker-Nylon, blendfrei, gut lichtdurchlässig • Reflektorhülle aus Glasfaser/Aramid- Gewebe, stabil, unverwüstlich LIEFERUMFANG • Schukostecker • Aufsteckzapfen • PVC-Transportzylinder Preis/Stk. AKTION € 990,00 statt € 9.404,00 Teile-Nr. F79652 ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzart IP54 MATERIAL • Gehäuse aus Kunstoff • Mast aus Fiberglas LIEFERUMFANG inkl. GFK-Teleskopmast 5,50 m Leuchte LEDMOON ® 2000 Wasser- und windfeste, ballonartige Leuchte zur blendfreien Beleuchtung von Flächen >4.000 m 2 . fast 90% billiger fast 75% billiger
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=