Aktion Perimeterkleber

Gültig bis 16. April 2021 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 16. April 2021. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haf- tung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Perimeterkleber, 1K Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff mit ausgezeichneter Form- stabilität zum Verkleben von Polystyrol- Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. EINSATZBEREICH verkleben von Dämm-/Dränelementen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • rationelle und einfache Montage • enorme Gewichtsreduzierung, Platzgewinn • sehr formstabil, nur geringe Nachdehnung • ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) • schnelle Durchhärtung • lösemittelfrei • alterungsbeständig • wasserfest (nicht wasserdicht) • chemikalienbeständig • exzellente Wärmedämmung ANWENDUNGEN/HINWEISE • nicht geeignet bei drückendemWasser • nicht UV-beständig TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +90 °C (kurzfristig +120 °C) Wasseraufnahme (DIN 53428) <1 Vol. % voll belastbar (+20 °C / 65 % r.L) ca. 12 h (30 mm Klebstoffstrang) Bruchdehnung (DIN 53571) ca. 25 % Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) B2 BESTELLHINWEIS • 12 Stk. –Karton • 624 Stk. –Palette Preis/Stk. ab 12 Stk. Preis/Stk. ab 624 Stk. AKTION € 4,49 statt € 15,57 AKTION € 3,98 statt € 15,57 Teile-Nr. F49307 Jetzt gleich bestellen!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=