Aktion Nass- Trockensauger

www.haberkorn.com 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 8054 Graz Profilsysteme T + 43 316 / 25 33 40 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018. Preise exkl. MwSt. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Preis-Info BAUBEDARF Gültig ab Oktober 2018 solange der Vorrat reicht Lieferumfang • Saugschlauch Ø 32 mm, 3 m • Saugrohr • Filterelement • Bodendüse • Fugendüse Lieferumfang • Kombi-Düse • Fugendüse • Vlies-Filtersack • Werkzeugadapter • Saugschlauch 3 m / Ø 32 mm • Verlängerungsrohr • Filterelement PET-Vlies Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC AKTION 199,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. 192031 AKTION 299,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. 134534 Leicht bedienbar und leistungsstark. Vorteile/Ausführungen • SilentPower • Werkzeugablage • MultiFit-Zubehörsystem Technische Daten Leistung 1.500 W Unterdruck 250 mbar Luftmenge 3.700 l/min Behältervolumen 30 l Netzanschluss 230 V / 50 Hz Kabellänge 7,5 m Gewicht 10 kg Für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Vorteile/Ausführungen • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik bei Elektrowerkzeugen • Push&Clean-Filterabreinigungssystem • SilentPower • Werkzeugablage • MultiFit-Zubehörsystem Technische Daten Leistung 1.500 W Unterdruck 250 mbar Luftmenge 3.700 l/min Behältervolumen 30 l Netzanschluss 230 V / 50 Hz Kabellänge 7,5 m Gewicht 10 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=